曜日別特売

クリーンパンツ JE356A

クリーンパンツ JE356A - 東洋リントフリー

クリーンルーム用ウエア。ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付の男性用パンツ。

使用環境クラス100000内容量1本(1枚)
全12種類を絞り込む
ウエスト(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38697384JE356A-01 S6956~989861-0093-85
4,960
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697393JE356A-01 M7260~10210261-0093-86
4,960
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697409JE356A-01 L7564~10610561-0093-87
4,960
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697418JE356A-01 LL7868~11010961-0093-88
4,960
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38697427JE356A-01 3L8172~11411261-0093-89
4,960
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697436JE356A-01 4L8476~11811661-0093-90
5,940
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697445JE356A-02 S6956~989861-0093-91
4,960
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697454JE356A-02 M7260~10210261-0093-92
4,960
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38697463JE356A-02 L7564~10610561-0093-93
4,960
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38697479JE356A-02 LL7868~11010961-0093-94
4,960
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697488JE356A-02 3L8172~11411261-0093-95
4,960
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697497JE356A-02 4L8476~11811661-0093-96
5,940
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする