東洋リントフリー
クリーンパンツ JE357B
クリーンルーム用ウエア。ウエスト総ゴム絞り、透け防止の腰裏付女性用パンツ。
使用環境
クラス100000
内容量
1本(1枚)
全12種類を絞り込む
色
白
青
ウエスト(cm)
選択してください
48~90
52~94
56~98
60~102
64~106
68~110
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38697506
JE357B-01 S
白
64
48~90
93
61-0093-97
¥
5,630
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697515
JE357B-01 M
白
67
52~94
97
61-0093-98
¥
5,630
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697524
JE357B-01 L
白
70
56~98
100
61-0093-99
¥
5,630
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697533
JE357B-01 LL
白
72
60~102
103
61-0094-01
¥
5,630
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697549
JE357B-01 3L
白
74
64~106
105
61-0094-02
¥
5,630
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697558
JE357B-01 4L
白
76
68~110
108
61-0094-03
¥
6,790
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697567
JE357B-02 S
青
64
48~90
93
61-0094-04
¥
5,630
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38697576
JE357B-02 M
青
67
52~94
97
61-0094-05
¥
5,630
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38697585
JE357B-02 L
青
70
56~98
100
61-0094-06
¥
5,630
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38697594
JE357B-02 LL
青
72
60~102
103
61-0094-07
¥
5,630
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38697603
JE357B-02 3L
青
74
64~106
105
61-0094-08
¥
5,630
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38697619
JE357B-02 4L
青
76
68~110
108
61-0094-09
¥
6,790
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください