東洋リントフリー
ESD対策防塵ツナギ服 FG153C
導電糸を格子型に編み込んだ高制電性防塵素材を使用しています。クラス100対応サイドファスナー袖口・裾口二重構造
使用環境
クラス100
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38698967
FG153C-01 S
ホワイト
S
65
71~96
153
¥
10,130
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38698976
FG153C-01 M
ホワイト
M
68
76~100
159
¥
10,130
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38698985
FG153C-01 L
ホワイト
L
71
81~104
165
¥
10,130
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38698994
FG153C-01 LL
ホワイト
LL
74
86~108
171
¥
10,130
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38699003
FG153C-01 3L
ホワイト
3L
76
91~112
177
¥
10,130
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38699019
FG153C-01 4L
ホワイト
4L
78
94~116
183
¥
12,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38699028
FG153C-02 S
ブルー
S
65
71~96
153
¥
10,130
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38699037
FG153C-02 M
ブルー
M
68
76~100
159
¥
10,130
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38699046
FG153C-02 L
ブルー
L
71
81~104
165
¥
10,130
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38699055
FG153C-02 LL
ブルー
LL
74
86~108
171
¥
10,130
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38699064
FG153C-02 3L
ブルー
3L
76
91~112
177
¥
10,130
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38699073
FG153C-02 4L
ブルー
4L
78
94~116
183
¥
12,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください