曜日別特売

ESD対策防塵ツナギ服 FG154C

ESD対策防塵ツナギ服 FG154C - 東洋リントフリーESD対策防塵ツナギ服 FG154C - 東洋リントフリーESD対策防塵ツナギ服 FG154C - 東洋リントフリーESD対策防塵ツナギ服 FG154C - 東洋リントフリーESD対策防塵ツナギ服 FG154C - 東洋リントフリーESD対策防塵ツナギ服 FG154C - 東洋リントフリーESD対策防塵ツナギ服 FG154C - 東洋リントフリー

導電糸を格子型に編み込んだ高制電性防塵素材を使用しています。クラス100対応センターファスナー右太腿にアウトポケット付

ホワイト使用環境クラス100内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38699089FG154C-01 SS6972~98155112
9,370
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
38699098FG154C-01 MM7276~102161116
9,370
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
38699107FG154C-01 LL7580~106167120
9,370
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
38699116FG154C-01 LLLL7884~110173124
9,370
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
38699125FG154C-01 3L3L8188~114180128
9,370
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
38699134FG154C-01 4L4L8492~120186132
11,300
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする