曜日別特売

FEPワイヤー JPSLシリーズ

FEPワイヤー JPSLシリーズ - アイシス

ステンレス(SUS304)ワイヤーを厚み0.6mmのFEPで被覆しています。0.1mmΦのステンレスワイヤー1本巻を束とした太さ2.4mmΦです。任意の長さでカットできますが、切り口で怪我をしないようにPTFE熱収縮チューブ等で切り口は保護してください。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38707805JPSL39217.5m巻62-6248-73
11,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
38707814JPSL392215m巻62-6248-74
22,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
38707823JPSL392330m巻62-6248-75
45,000
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
38707839JPSL392475m巻62-6248-76
115,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする