CC印(ニッカトー)
ロ過ロウト ブフナー形 CWROKAROATシリーズ
酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
使用温度(℃)
1050
化学組成
SiO2/71%、Al2O3/21%(釉薬部分:SiO2/74%、Al2O3/13%)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
内径(Φmm)
適合ろ紙Φ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38713755
CWROKAROAT-1
#1
61
55
61-0157-68
¥5,200
取扱い終了
38713764
CWROKAROAT-2
#2
76
70
61-0157-69
¥6,900
取扱い終了
返品不可
38713773
CWROKAROAT-3
#3
96
90
61-0157-70
¥11,000
取扱い終了
返品不可
38713789
CWROKAROAT-4
#4
118
110
61-0157-71
¥19,000
取扱い終了
返品不可
38713798
CWROKAROAT-5
#5
135
125
61-0157-72
¥23,500
取扱い終了
返品不可
38713807
CWROKAROAT-6
#6
160
150
61-0157-73
¥29,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください