CC印(ニッカトー)
灰分測定用ボート GMボート
耐熱衝撃性に優れる。
長さ(mm)
80
使用温度(℃)
1300
化学組成
SiO2/54%、Al2O3/41%
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38713938
GMBOAT-1
14
11
#1
61-0157-93
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38713947
GMBOAT-2
17
13
#2
61-0157-94
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください