曜日別特売

シェーカー Trayster basic

シェーカー Trayster basic - IKA

オーバーヘッド型シェーカー、ループスターデジタル(回転数をデジタル表示)。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mLまでのエッペンドルフチューブやグリンジャーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間をデジタル表示。アプリケーションによって、様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。エラーコードをデジタル表示-キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。

仕様最大揺動重量(アタッチメントを含)(kg):2、回転数範囲(rpm):5-80、回転数表示:7segmentLED、回転数コントロール(rpm):1ずつ、タイマー表示:7segmentLED、最小タイマー設定:1s、最大タイマー設定:99.9h、本体寸法(W×H×D) (mm):460×180×140、許容周囲湿度:80%、DIN EN60529基準保護クラス:IP21、USBインターフェイス:no、RS232インターフェイス:no、DC Voltage:24V、Current consumption:1000mA質量(kg)1.6電圧(V)100-240アナログ出力no周波数50/60Hz連続使用時間100%許容周囲温度(℃)Apr-50アズワン品番61-4948-08タイマーYes操作方式タイマーと連続使用揺動形態オーバーヘッド式内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38728446Trayster digital
180,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする