Ideal-Tek
超精密ピンセットカッティング ID-15AGW
No.15AGWのESDタイプ。腐食に弱い。強力で固いものを扱う際に効果的
種別
超精密ピンセット カッティング
材質
C(カーボンスチール)
全長(mm)
120
硬度
57HRC
表面抵抗
(グリップ部)10^8-10^9ohm
アズワン品番
61-4459-52
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38738325
ID-15AGWDR
¥15,400
¥
14,980
¥16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください