曜日別特売

ハンダ用ピンセット ID-29

ハンダ用ピンセット ID-29 - Ideal-Tek

先端最大開き 45mm

種別逆作用材質ステンレス(非磁性・耐酸)最大開き(mm)40内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38740057ID-3016561-4461-87
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
38740039ID-30D15561-4460-80
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする