曜日別特売

ミクロポアーBCシリーズ

ミクロポアーBCシリーズ - オルガノ

接着材を使用しない絶対孔径の除微粒子フィルタ(ロングライフ品)。写真以外のシール形状品もあります。

内容量1本
全9種類を絞り込む
アズワン品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
387453861BS-1SEミクロポアーBSシリーズ 0.1μm abs L250mm62-2124-05
34,500
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
387453951BS-1DEミクロポアーBSシリーズ 0.1μm abs L504mm62-2124-06
68,900
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
387454132BS-1SEミクロポアーBSシリーズ 0.2μm abs L250mm62-2124-08
25,000
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
387454292BS-1DEミクロポアーBSシリーズ 0.2μm abs L504mm62-2124-09
50,000
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
387454382BS-1TEミクロポアーBSシリーズ 0.2μm abs L756mm62-2124-10
75,000
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
387454474BS-1SEミクロポアーBSシリーズ 0.45μm abs L250mm62-2124-11
25,000
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
387454564BS-1DEミクロポアーBSシリーズ 0.45μm abs L504mm62-2124-12
50,000
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
387454654BS-1TEミクロポアーBSシリーズ 0.45μm abs L756mm62-2124-13
75,000
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
387454041BS-1TEミクロポアーBSシリーズ 0.1μm abs L756mm62-2124-07
95,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする