曜日別特売

作業台ストッパー付 足丸

作業台ストッパー付 足丸 - 柏ステンレス工業

ステンレス製

種別作業台 ストッパー付内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38747039サギョウダイMD-90080060090062-2715-52
54,000
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38747048サギョウダイMD-1200800600120062-2715-53
69,100
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38747057サギョウダイMD-1500800600150062-2715-54
92,900
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38747066サギョウダイMD-1800800600180062-2715-55
108,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする