T&D(ティアンドデイ)
Ptモジュール
仕様
・対象センサ Pt100, Pt1000 3線式 / 4線式 4 線式センサの場合、端子1 本は未接続で使用。
・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)
精度
モジュール温度
-40~10℃:±0.5℃+読み値の0.3%
10~40℃:±0.3℃+読み値の0.3%
40~80℃:±0.5℃+読み値の0.3%
対応機種
対応機種:RTR505B, TR-55i-Pt
生産終了機種:RTR-505-Pt
付属品
保護カバー(端子台の保護用)
温度測定範囲(℃)
-199~600(センサの耐熱温度範囲内にて)
アズワン品番
61-8494-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38749464
PTM-3010
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください