PHC[科学研究・開発用品]
マイクロプレートラック 幅135×奥行553×高さ175mm
アップライトタイプ用
仕様
幅×奥行×高さ(外寸)(mm):135×553×175、マイクロプレート収納量:60枚、36個プレート総収納量:2160枚収納、24個プレート総収納量:1440枚収納、12個プレート総収納量:720枚収納
適合機種
MDF-DU700VH/DU500VH/DU300H/U700VX/U500VX
アズワン品番
61-9170-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38749918
MDF-60MR-PJ
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください