~150V、~3A、~200W出力設定可能。プログラム可能な出力設定 フリー:21ファイル、チェーン:10ファイル。ブロッティング等の出力条件は入力(プリセッティング)済。オリジナル出力条件の保存(メモリー)可能 大型ダイヤル。信頼の精度・安定性・安全機能。性能・機能/価格= リーズナブル。見易い表示 大型LED・2段表示
仕様電流:0~3.00A(表示0~)(最大200W)、電力:0~200W(表示0~)、電流:0.01~3.00A10mAステップ、電力:1~200W1Wステップ、外部コントロール:なし、電流:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、電力:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、フリー:21ファイルU00~U20、10ファイルC01-C10(チェーンファイル)、出力ショート検出:短絡電流(ショート)、リーク検出:接地への漏洩電流(リーク)、オープン検出:負荷解放(オープン)、アーク検出:放電状態(アーク)、入力高電圧検出:入力電圧265V以上、ファン停止検出:ファンの故障、内部温度検出:装置内部温度上昇、停電対策:復電後、停電前の状態に自動復帰、使用環境動作周囲温度(℃):0~+40、動作周囲湿度:20~90%RH結露しないこと材質ケースABS寸法(mm)96(W)x325(D)x195(H)質量(kg)2.4消費電力300W以下表示7segLED3桁x2列入力電圧(V)AC85~264設定方式大型ダイヤル周波数47~66Hz冷却方式内蔵ファンによる強制空冷プリセット機能30ファイルP01~P30制御機能一定電圧・電流・電力クロスオーバーアラーム出力電子ブザーキー入力(1回)、エラー発生(1回)、タイムアップ時(5回)安全規格電気用品安全法準拠出力端子4組並列出力アズワン品番61-3733-82タイマー1~999min、連続1minステップカウントダウン内容量1セット