SS/濁度センサー

SS/濁度センサー - KRK(笠原理化工業)SS/濁度センサー - KRK(笠原理化工業)

簡易ゼロ校正板付きでゼロ校正が容易です。90°散乱光式の濁度計です。濁度とSSの相関式を入れることで、擬似的にSS濃度を表示することが可能です。SSとはSuspended Solidの略で浮遊物質のことです。

仕様SS換算機能:1.y=a+bx(x=濁度、y=SS)の設定が可能 2.手分析でSS濃度を測定したサンプルで 直接SS校正可能(1点または2点校正可能)、サンプル温度範囲(℃):0~40付属品検出器(ケーブル6m付き)・携帯ケース・簡易ゼロ校正板・ストラップ測定範囲濁度/0~500NTU(標準) 、SS/0~500mg/L(換算値)質量(g)本体/約300、検出器/約500電源単4乾電池×3本(テスト用付属)測定方式近赤外90°散乱光測定方式再現性±2%FS以内(一定条件)分解能0~100/0.1、100~500/1サイズ(mm)本体/75×180×38、検出器/Φ40×248mmアズワン品番61-3376-13内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38751984SSTR-5Z
280,000
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする