測定モード切り替えで銅・ニッケル濃度を測定します。銅測定はCu・CuSO4モードが選択できます。自動温度補償付センサーにより、メッキ液の水温を測定します。接液部は耐薬品性に優れています。ユーザーモードで校正・測定可能で、検量線・数値・測定単位を設定できます。
仕様スパン校正:銅またはニッケル標準液による付属品電極・ビニールカバー・ストラップ・携行ケース測定範囲銅/0~80.0g/l、硫酸銅/0.0~300g/l、ニッケル/0.0~199.9g/l、吸光度/0.000~1.999Abs、ユーザーモード/0~1999、温度/0.0~50.0℃質量(g)本体/約300、検出器/約500(ケーブル除く)電源単4乾電池×3個(付属)ケーブル長(m)2精度±2%FS以内測定方式吸光光度法再現性±1%(FS)以内分解能銅・ニッケル/0.1g/l、硫酸銅/0.1g/l(0~200g/l)・1g/l(200~300g/l)、吸光度/0.001Abs、ユーザーモード/1(無単位)、温度/0.1測定温度(℃)0~50材質(接液部)PPS・PFA(フッ素樹脂)・バイトン(R)サイズ(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×214アズワン品番61-3376-24内容量1個