曜日別特売

アクリル透視度計 ATシリーズ

アクリル透視度計 ATシリーズ - KRK(笠原理化工業)
(3件のレビュー)

深さ30cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。

深さ(mm)300アズワン品番61-3376-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38752097AT-1
10,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38752097
2024-11-06
用途: トイレの処理水の点検
PON静岡サービス業

循環式トイレの処理水の点検に使用予定。実際は透明度は高いので計測しなくてもと思いますが準備することにしました。

対象商品 : 38752097
2023-03-03
用途: 浄化槽の放流水の透視度測定

ガラス製の透視度計を割ってしまい、代品を探してこれにしました。
金額はガラス製に比べて高いですが、割れ難いので良いと思います。
洗浄用スポンジの添付が便利です。

対象商品 : 38752097
2020-10-28
用途: 浄化槽管理
中條管理サービス業

プラスチックの質が良くとても使いやすく、十字も見やすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする