耐薬品性と、耐熱性に優れた接液部材質の電極で、低濃度から高濃度までの液体の導電率を測定できます。
セット内容計器、導電率電極、電池 (LR03×3 アルカリ電池)、取扱説明書材質接液部材質:PPS、バイトン (リング)、PP寸法(mm)75×38×180質量(g)約290電源アルカリ乾電池(LR03×3)測定項目導電率・塩分・温度ケーブル長(m)2精度導電率:各測定レンジの最小表示±1digit 塩分換算値:0.01%±1digit 温度:0.1℃±1digit測定方式交流2電極法表示LCD 4桁 2段(導電率、水温同時表示)温度測定範囲(℃)0~100温度補償自動分解能(℃)0.1温度精度0.1℃±1digit外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×38×180電源自動OFF30分後表示項目導電率・塩分・温度表示範囲(℃)0~100温度係数0~9.99%任意設定水温(℃)0~100防水性IP66(電極接続時)セル定数セル定数任意設定機能内容量1個