ジルコンビーズZS

ジルコンビーズZS - 比良セラミックス

顔料、ペイント/インク、農薬、炭酸カルシウム、酸化チタン等の混合、分散、粉砕に。高密度、高硬度、高真球度により優れた耐磨耗性。国内製造品による安定した品質提供。混合、分散、粉砕工程の効率向上やコスト削減に。

材質ジルコン質量(kg)1硬さ(Hv)1100化学組成ZrO2/63%、SiO2/32%密度4.4g/cc内容量1袋
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38752465ZS04060.5
4,730
4,698
5,168(税込)
17日以内出荷
返品不可
38752474ZS06080.7
4,120
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
38752483ZS08100.9
3,720
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
38752499ZS10121.1
3,310
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
38752508ZS12141.3
3,310
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
38752517ZS14161.5
3,310
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
38752526ZS16181.7
3,310
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
38752535ZS18201.9
3,310
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
38752544ZS20222.1
3,310
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
38752553ZS2.52.5
3,310
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
38752569ZS33
3,310
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする