ジルコニアビーズZO

ジルコニアビーズZO - 比良セラミックス

顔料、ペイント/インク、農薬、炭酸カルシウム、酸化チタン等の混合、分散、粉砕に。高密度、高硬度、高真球度により優れた耐磨耗性。国内製造品による安定した品質提供。混合、分散、粉砕工程の効率向上やコスト削減に。

材質ジルコニア硬さ(Hv)1200密度6.1g/cc化学組成ZrO2/75%、CeO2/23%質量(kg)1内容量1袋
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
密度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38752578ZO04060.56.1g/cc
12,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
38752587ZO06080.76.1g/cc
11,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
38752596ZO08100.96.1g/cc
10,500
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
38752605ZO10121.16.1g/cc
10,100
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
38752614ZO12141.36.1g/cc
10,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
38752623ZO14161.56.1g/cc
10,100
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
38752639ZO16181.76.1g/cc
10,100
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
38752648ZO18201.96.1g/cc
10,100
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
38752657ZO20222.16.1g/cc
10,100
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
38752666ZO2.52.56.1g/cc
10,100
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
38752675ZO336.1g/cc
10,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする