曜日別特売

DBPロープ

DBPロープ - Portable Winch(ポータブルウィンチ)DBPロープ - Portable Winch(ポータブルウィンチ)DBPロープ - Portable Winch(ポータブルウィンチ)DBPロープ - Portable Winch(ポータブルウィンチ)
(2件のレビュー)

Portable Winch(ポータブルウィンチ)推奨使用ロープ

用途林業用ロープ仕様ダブルブレードポリエステルロープ内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
破断強度(kg)
寸法(mm×m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38424059PCA-1205MPCW3000220010×50
24,000
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
38424068PCA-1203MPCW3000220010×100
47,000
46,980
51,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
38424077PCA-1215MPCW5000330012×50
43,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38424086PCA-1213MPCW5000330012×100
85,000
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38424077
2021-09-30
用途: 伐採材の牽引
小西工務店建設業・工事業

滑車をつけて重いものを牽引するのにはいい長さです。
次は長距離引っ張るのに100mが欲しいです。

対象商品 : 38424086
2020-01-27
用途: 山岳地帯での機械運搬用ロープとして採用しました。
株式会社岡村地質

山岳地帯の急傾斜の人力運搬用ロープとして使用した所です。非常にスムーズに設置でき、且つ、使い易く安心度が有って使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする