曜日別特売
PCA-1213M DBPロープ Portable Winch(ポータブルウィンチ) 38424086

DBPロープPCA-1213M

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は適合機種など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
適合機種
PCW5000
注文コード
38424086
品番
PCA-1213M
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980

Portable Winch(ポータブルウィンチ)推奨使用ロープ

用途
林業用
適合機種
PCW5000
破断強度(kg)
3300
寸法(mm×m)
12×100
ロープ仕様
ダブルブレードポリエステルロープ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38424077
2021-09-30
用途: 伐採材の牽引
小西工務店 様(建設業・工事業)

滑車をつけて重いものを牽引するのにはいい長さです。
次は長距離引っ張るのに100mが欲しいです。

対象商品 : 38424086
2020-01-27
用途: 山岳地帯での機械運搬用ロープとして採用しました。
株式会社岡村地質 様

山岳地帯の急傾斜の人力運搬用ロープとして使用した所です。非常にスムーズに設置でき、且つ、使い易く安心度が有って使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする