曜日別特売
モノタロウ

取手 マンホール・グレーチング用

取手 マンホール・グレーチング用 - モノタロウ取手 マンホール・グレーチング用 - モノタロウ取手 マンホール・グレーチング用 - モノタロウ
(39件のレビュー)

グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。

用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに材質スチール仕上ニッケルメッキ吊上能力(kg)500内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※一部マンホールやグレーチングに使用できない可能性がございます。商品の先端サイズを確認頂いた上、購入ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39184286-320300
599
659(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年3月4日
39184295-450360
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

取手 マンホール・グレーチング用.
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39184286-32634402S- らくあげ EIGERTOOL(アイガーツール) 32634402らくあげEIGERTOOL(アイガーツール)1個
1,798
税込1,978
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 工場のマンホールの開閉
株式会社三陽製造業

リピート購入です。価格が安くて使い勝手がよいのですが、爪部分のメッキがはがれやすく、錆びが発生しやいので、この点を改良して頂けると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 39184286
2025-12-04
用途: 建物周辺の桝蓋開放
有限会社Plan net

今まで桝の蓋をマイナスドライバーで開けてましたが(手で空ける部分では中々開けれない)今後は本製品を使用して開けてみたいと思います。

2025-08-28
用途: グレーチング移動
その他業種

購入の際、安価だった為少し不安もあったが、商品説明のとおり500kg持ち上がりそうなくらいしっかりとしたものだった。問題無く使えた。

2025-04-29
用途: 側溝掃除(グレーチングを持ち上げる)
その他業種

側溝のグレーチングが幅20cm,長さ1mで、把手なしだと大変重たかったのですが、把手を使うとずいぶんと楽に持ち上げることができました。柄は長い方で正解でした。1本でも楽に持ち上げられますが、2本いっぺんに使うともっと楽になりました。
これがあれば、側溝清掃が日常的にできそうです。

2025-06-02
用途: 食品工場でのグレーチング清掃作業
あきたセントラルキッチン医療・福祉・介護関連業

以前より持ち手が扱いやすく軽くグレーチングを上げることができます。

対象商品 : 39184286
2025-05-02
用途: 強い!
卸売・小売業

重たい鉄マンホールを開けるなら別として、これ1本で上がりました。強いです。

2024-12-02
用途: 排水溝の蓋を管理するために
みはし医院医療・福祉・介護関連業

排水溝の蓋を管理するために、手を挟むと危ないので購入。しっかりとした作りですし、これなら安心して作業できます。ただ、納期が極めて遅く、数ヶ月待ちという事でしたので、星を一つ減じました。納期を確認してから、注文すべき商品です。

対象商品 : 39184286
2024-08-19
用途: グレーチングの持ち上げ
製造業

お手頃価格で2本購入
重いグレーチングももう怖くない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする