倉本産業
デリネーター(バンド取付式 Φ100レンズ 片面反射)
仕様
【反射面】片面
レンズ径(Φmm)
100
支柱寸法(径×長さL)(mm)
34×400
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29275673
DSN-A-400
橙反射
取付金具Φ114.3mm用
¥
5,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38432206
DSA-A-400
白反射
取付金具Φ114.3mm用
¥
5,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38432197
DSA-A-400
橙反射
取付金具Φ139.8mm用
¥
5,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38432215
DSA-A-400
白反射
取付金具Φ139.8mm用
¥
5,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200