倉本産業
デリネーター(バンド取付式 Φ100レンズ 両面角度付反射)
(1件のレビュー)
レンズ径(Φmm)
100
仕様
【反射面】両面角度付
支柱寸法(径×長さL)(mm)
34×400
内容量
1台
全6種類を絞り込む
色
両面橙反射
両面白反射
白/橙反射
適合金具
取付金具Φ114.3mm用
取付金具Φ139.8mm用
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
適合金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29275689
DWA-A-400
白/橙反射
取付金具Φ114.3mm用
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38432233
DWA-A-400
両面橙反射
取付金具Φ114.3mm用
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38432258
DWA-A-400
両面白反射
取付金具Φ114.3mm用
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38432224
DWA-A-400
白/橙反射
取付金具Φ139.8mm用
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38432249
DWA-A-400
両面橙反射
取付金具Φ139.8mm用
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38432267
DWA-A-400
両面白反射
取付金具Φ139.8mm用
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200