倉本産業
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 両面角度付反射)
仕様
【反射面】両面角度付
レンズ径(Φmm)
100
支柱(mm)
【取付】60.5
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38432337
DWA-A-CP-60.5
両面白反射
¥
5,980
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29275716
DWA-A-CP-60.5
両面橙反射
¥
5,980
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38432346
DWA-A-CP-60.5
白/橙反射
¥
5,980
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200