倉本産業
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ139.8用) Φ100レンズ 片面反射)
仕様
【反射面】片面
レンズ径(Φmm)
100
支柱(mm)
139.8
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38432425
DSA-A-CP-139.8
白反射
¥
6,670
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29275768
DSA-A-CP-139.8
橙反射
¥
6,670
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200