曜日別特売

デリネーター(バンド取付式 Φ80レンズ 両面反射)

デリネーター(バンド取付式 Φ80レンズ 両面反射) - 倉本産業
レンズ径(Φmm)80支柱寸法(径×長さL)(mm)34×400仕様【反射面】両面角度付内容量1台
全6種類を絞り込む
適合金具
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38432538DWA-B-400両面橙反射取付金具Φ114.3mm用
5,860
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38432547DWA-B-400両面橙反射取付金具Φ139.8mm用
5,860
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29275847DWA-B-400白/橙反射取付金具Φ114.3mm用
5,860
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38432556DWA-B-400両面白反射取付金具Φ114.3mm用
5,860
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38432565DWA-B-400両面白反射取付金具Φ139.8mm用
5,860
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38432529DWA-B-400白/橙反射取付金具Φ139.8mm用
4,270
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38432529DWA-B-40029275847DWA-B-400DWA-B-400 デリネーター(バンド取付式 Φ80レンズ 両面反射) 倉本産業 29275847デリネーター(バンド取付式 Φ80レンズ 両面反射)倉本産業1台
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする