UELシリーズ

UELシリーズ - TOYOZUMI(トヨズミ)

UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。

絶縁種別F種内容量1台
注意
※容量コードに対応する容量計算は2次側最大電圧×2次側電流となります。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1次電圧(V)
2次電圧(V)
容量(VA)
質量(kg)
寸法H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37473154UEL0173-052030-05B400/415/440/460/480208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473188UEL0173-053030-05B380/400/415/440208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473215UEL0173-054030-05B380/400/415/460208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473249UEL0173-055030-05B380/400/415/480208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473276UEL0173-056030-05B380/415/440/460208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473303UEL0173-057030-05B380/415/440/480208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473337UEL0173-058030-05B400/415/440/460208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473364UEL0173-059030-05B400/415/440/480208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473398UEL0173-060030-05B415/440/460/480208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473425UEL0173-061030-05B380/400/415208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473468UEL0173-062030-05B380/400/440208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473495UEL0173-063030-05B380/400/460208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473529UEL0173-064030-05B380/400/480208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473556UEL0173-065030-05B400/415/440208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473583UEL0173-066030-05B400/415/460208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473617UEL0173-067030-05B400/415/480208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473644UEL0173-068030-05B415/440/460208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473678UEL0173-069030-05B415/440/480208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473705UEL0173-070030-05B440/460/480208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473739UEL0173-071030-05B380/400208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473766UEL0173-072030-05B380/415208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473793UEL0173-073030-05B380/440208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473827UEL0173-074030-05B380/460208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473854UEL0173-075030-05B380/480208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473888UEL0173-076030-05B400/415208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473915UEL0173-077030-05B400/440208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473924UEL0173-078030-05B400/460208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473933UEL0173-079030-05B400/480208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473949UEL0173-080030-05B415/440208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473958UEL0173-081030-05B415/460208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37473985UEL0173-082030-05B415/480208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37474019UEL0173-083030-05B440/460208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37474055UEL0173-084030-05B440/480208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37474089UEL0173-085030-05B460/480208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37474116UEL0173-086030-05B380208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37474143UEL0173-087030-05B400208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37474177UEL0173-088030-05B415208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37474204UEL0173-089030-05B440208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37474238UEL0173-090030-05B460208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37474265UEL0173-091030-05B480208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37474299UEL0173-047030-05C380/400/415/440/460/480208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37474326UEL0173-048030-05C380/400/415/440/460208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37474353UEL0173-049030-05C380/400/415/440/480208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37474387UEL0173-050030-05C380/400/415/460/480208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37474414UEL0173-051030-05C380/415/440/460/480208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37474448UEL0173-052030-05C400/415/440/460/480208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37474475UEL0173-053030-05C380/400/415/440208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37474509UEL0173-054030-05C380/400/415/460208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37474536UEL0173-055030-05C380/400/415/480208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37474563UEL0173-056030-05C380/415/440/460208/220/230173020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする