曜日別特売

UELシリーズ

UELシリーズ - TOYOZUMI(トヨズミ)

UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。

絶縁種別F種内容量1台
注意
※容量コードに対応する容量計算は2次側最大電圧×2次側電流となります。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1次電圧(V)
2次電圧(V)
容量(VA)
質量(kg)
寸法H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37933718UEL0165-086038-05E380208/220165020208
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
37908378UEL0360-082037-07J415/480200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908387UEL0360-083037-07J440/460200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908396UEL0360-084037-07J440/480200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908405UEL0360-085037-07J460/480200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908414UEL0360-086037-07J380200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908423UEL0360-087037-07J400200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908439UEL0360-088037-07J415200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908448UEL0360-089037-07J440200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908457UEL0360-090037-07J460200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908466UEL0360-091037-07J480200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908475UEL0360-047037-07K380/400/415/440/460/480200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908484UEL0360-048037-07K380/400/415/440/460200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908493UEL0360-049037-07K380/400/415/440/480200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908509UEL0360-050037-07K380/400/415/460/480200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908518UEL0360-051037-07K380/415/440/460/480200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908527UEL0360-052037-07K400/415/440/460/480200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908536UEL0360-053037-07K380/400/415/440200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908545UEL0360-054037-07K380/400/415/460200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908554UEL0360-055037-07K380/400/415/480200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908563UEL0360-056037-07K380/415/440/460200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908579UEL0360-057037-07K380/415/440/480200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908588UEL0360-058037-07K400/415/440/460200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908597UEL0360-059037-07K400/415/440/480200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908606UEL0360-060037-07K415/440/460/480200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908615UEL0360-061037-07K380/400/415200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908624UEL0360-062037-07K380/400/440200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908633UEL0360-063037-07K380/400/460200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908649UEL0360-064037-07K380/400/480200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908658UEL0360-065037-07K400/415/440200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908667UEL0360-066037-07K400/415/460200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908676UEL0360-067037-07K400/415/480200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908685UEL0360-068037-07K415/440/460200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908694UEL0360-069037-07K415/440/480200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908703UEL0360-070037-07K440/460/480200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908719UEL0360-071037-07K380/400200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908746UEL0360-072037-07K380/415200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908789UEL0360-073037-07K380/440200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908816UEL0360-074037-07K380/460200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908859UEL0360-075037-07K380/480200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908868UEL0360-076037-07K400/415200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908877UEL0360-077037-07K400/440200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908886UEL0360-078037-07K400/460200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908895UEL0360-079037-07K400/480200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908904UEL0360-080037-07K415/440200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908913UEL0360-081037-07K415/460200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908929UEL0360-082037-07K415/480200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908938UEL0360-083037-07K440/460200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908947UEL0360-084037-07K440/480200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37908956UEL0360-085037-07K460/480200/240360039238
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37933718UEL0165-086038-05E18624570#650N-360UEL0165-086038-05E ホームタオル掛け BEST[金物] 18624570ホームタオル掛けBEST[金物]1個
929
税込1,022
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする