モノタロウ

連結平台車 樹脂製 パレッティー

連結平台車 樹脂製 パレッティー - モノタロウ連結平台車 樹脂製 パレッティー - モノタロウ連結平台車 樹脂製 パレッティー - モノタロウ連結平台車 樹脂製 パレッティー - モノタロウ連結平台車 樹脂製 パレッティー - モノタロウ連結平台車 樹脂製 パレッティー - モノタロウ連結平台車 樹脂製 パレッティー - モノタロウ連結平台車 樹脂製 パレッティー - モノタロウ
(5件のレビュー)

4枚を風車連結すれば120×120cmのパレットサイズとして使えます。(通常の縦横連結も可能)
交互に積み重ねることで、安定した保管が可能です。
また、キャスターが荷台表面に接触しないため、衛生的に使用できます。
持ち運びに便利な取手が4ヶ所についています。

用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター径(Φmm)75特性スタッキング可材質(荷台)PP(耐衝撃性)スタッキング可否連結可否内容量1台
注意
※当商品は1台単位での販売となります。
※積載荷重内であっても、重量物を乗せたままで段差を乗り越える等のご使用はお止めください。荷崩れ、破損のおそれがあります。
※積載荷重以上、重心位置が偏ったり高くなるなるような荷物の載せ方はお止めください。
※積載荷重は均等荷重で表示しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38897033MYRB-G75BK150700×5001204ブラック
5,498
6,048(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 荷物を移動する
株式会社エレクトロニクスサービス

腰を痛めずに荷物を移動するのが楽になった。
かたずけるのが容易になった

対象商品 : 38897033
2024-02-09
用途: 社内引越し
株式会社かわでん

社内引越し作業に使用したいと思い購入しました。台車座面も大きく、棚などは1台を使用し対応可能でした。縁が有るので引っかかる傾向にあります。台車車輪の回転が良くないときが有りました。

対象商品 : 38897033
2022-09-20
用途: 知人の引っ越し手伝いで
株式会社上田造船所

運ぶ物が多種多様で、組み合わせにより台車の大きさを荷物に合わせることが出来て作業性がよく助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 38897033
2019-12-12
用途: リフトが進入できない場所用
まるたかプロファーム農・林・水産業

10mの移動なので140のパレットに300kg載せ台車2台で移動してますが初動が動いたらあとはスムーズ

3が参考にしています
対象商品 : 38897033
2019-09-28
用途: 重量物の運搬
その他業種

耐荷重以内と思われるがパレット部分がしなった。車輪にストッパーがついていればよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ストッパー機能は付いていますか。
回答:
ストッパー機能のない商品でございます。
2024-06-07
質問:
キャスターの種類は、「自在」「固定」どちらでしょうか。
回答:
キャスターの種類は、4輪とも「自在」です。
1が参考にしています
2024-06-07
質問:
6枚連結して使用することは可能でしょうか。
回答:
6枚の連結でもご使用いただけます。
2024-06-07

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする