曜日別特売

RJデスクII 脇机 奥行600mmタイプ(組立サービス付き)

RJデスクII 脇机 奥行600mmタイプ(組立サービス付き) - プラス[家具]

ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」。
デスクタイプは平机、片袖机(引出しタイプにより2種)、両袖机の4種類、奥行サイズがそれぞれ600mmと700mmから選べます。
さらに脇机を追加することで作業スペースと収納を拡張したり、サイドキャビネットを使うことで平机にも収納を追加することができます。
カラーは本体と天板の組み合わせでホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、天板ホワイトメープル・本体ホワイトの3タイプ。
オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。
引出しタイプは2段と3段があり、3段タイプはさらに2種類(Dタイプ/Aタイプ)からお選びいただけます。
Dタイプは3段目(一番下)がB4・A4サイズに対応しており、様々なものを収納する場合におすすめです。
Aタイプは3段目(一番下)がA4サイズ対応となり、A4サイズ書類を多く収納する場合におすすめです。

仕様全段ラッチ機構、オールロック機能材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、本体:鋼板(樹脂焼付塗装)幅(mm)400高さ(mm)700奥行(mm)600キャスターなし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×700天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合アジャスターサービス分類組立・設置・取付施錠あり(オールロック)内容量1台
関連資料:組立説明書(0.53MB)取扱説明書:(2.39MB)
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42824724RJ-046D-A2LGY/LGY(天板)エルグレー、(本体)エルグレー400×600×7002段25天板:30、引出上段・下段:20
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42824837RJ-046D-D3LGY/LGY(天板)エルグレー、(本体)エルグレー400×600×7003段27天板:30、引出上段・中段:10、下段:20
37,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42824733RJ-046D-A2WS/W4(天板)ホワイト、(本体)ホワイト400×600×7002段25天板:30、引出上段・下段:20
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42824846RJ-046D-D3WS/W4(天板)ホワイト、(本体)ホワイト400×600×7003段27天板:30、引出上段・中段:10、下段:20
37,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42824749RJ-046D-A2WM/W4(天板)ホワイトメープル、(本体)ホワイト400×600×7002段25天板:30、引出上段・下段:20
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42824855RJ-046D-D3WM/W4(天板)ホワイトメープル、(本体)ホワイト400×600×7003段27天板:30、引出上段・中段:10、下段:20
37,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42824803RJ-046A-A3LGY/LGY(天板)エルグレー、(本体)エルグレー400×600×7003段27.6天板:30、引出上段:10、中・下段:20
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42824819RJ-046A-A3WS/W4(天板)ホワイト、(本体)ホワイト400×600×7003段27.6天板:30、引出上段:10、中・下段:20
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42824828RJ-046A-A3WM/W4(天板)ホワイトメープル、(本体)ホワイト400×600×7003段27.6天板:30、引出上段:10、中・下段:20
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする