Daido(大同石油)
水産胴付長5S/J
素材にネオプレンスポンジゴム5mm(シャーク×ジャージ)を使用し、水切れが良く保温性は抜群です。
冬季作業や水産作業に最適です。先丸ゴム底、尻、膝あて付きです。
用途
冬季作業、水産作業
色
ブラック
靴底
ラジアル底
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ
胸囲(cm)
胴回り(cm)
尻廻(cm)
股周り(cm)
股下(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38438314
317
24
S
89
91
97
59
74
116
¥
40,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
38438323
317
25
M
91
92
98
60
78
119
¥
40,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38438339
317
26
L
94
96
100
62
80
125
¥
40,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38438348
317
27
LL
101
100
106
64
82
128
¥
40,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38438357
317
28
3L
107
106
112
67
84
135
¥
40,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ウェダーシリーズ6種(317 107 106 316 318A 318B)
参考になった