Daido(大同石油)
S型胴付長4S/J先丸
素材にネオプレンスポンジゴム4mm(シャーク×ジャージ)を使用し、保温性に優れたウェダーです。
フェルト底仕様なので渓流釣りなどに最適です。先丸仕様。
用途
冬季作業、水産作業、渓流釣り
色
ブラック
靴底
フェルト底
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ
胸囲(cm)
胴回り(cm)
尻廻(cm)
股周り(cm)
股下(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38438418
318A
24
S
89
91
97
59
74
116
¥
38,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38438427
318A
25
M
91
92
98
60
78
119
¥
38,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38438436
318A
26
L
94
96
100
62
80
125
¥
38,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38438445
318A
27
LL
101
100
106
64
82
128
¥
38,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38438454
318A
28
3L
107
106
112
67
84
135
¥
38,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ウェダーシリーズ6種(317 107 106 316 318A 318B)
参考になった