曜日別特売

白木・おせち重箱

白木・おせち重箱 - 用美(ヤマコー)白木・おせち重箱 - 用美(ヤマコー)白木・おせち重箱 - 用美(ヤマコー)白木・おせち重箱 - 用美(ヤマコー)白木・おせち重箱 - 用美(ヤマコー)
(1件のレビュー)
食器の種類和食器厚さ(mm)4高さ(cm)4内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38439233273216.5寸用仕切 (2本組)約18.1
170
129
142(税込)
当日出荷
38439249273226.5寸用仕切 (3本組)約18.1
240
179
197(税込)
8日以内出荷
返品不可
38439258273236.5寸用仕切 (4本組)約18.1
320
229
252(税込)
5日以内出荷
38439267273247寸用仕切(2本組)約19.6
170
129
142(税込)
当日出荷
38439276273257寸用仕切(3本組)約19.6
240
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
38439285273267寸用仕切(4本組)約19.6
295
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-12-26
用途: 重箱の仕切り
その他業種

写真では、3本組、4本組は、それぞれすべてのパーツを組み合わせられるように見えるが届いた状態では、パーツの真ん中にしか溝がないので、3本組は十字の仕切りが一つに余りが一つ、4本組では、十字の仕切りが二つできて写真の通りに使うには加工して使う必要がある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする