曜日別特売

桐・おせち用重箱

桐・おせち用重箱 - 用美(ヤマコー)桐・おせち用重箱 - 用美(ヤマコー)
食器の種類和食器厚さ(mm)4高さ(cm)4内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38439459273946.5寸用仕切 2本組約18.1
170129
98
アウトレット
108(税込)
当日出荷
残り40点です
38439468273956.5寸用仕切 3本組約18.1
240179
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
38439477273966.5寸用仕切 4本組約18.1
220
取扱い終了
38439486273977寸用仕切 2本組約19.6
115
取扱い終了
38439495273987寸用仕切 3本組約19.6
170
取扱い終了
38439504273997寸用仕切 4本組約19.6
225
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする