ギガビットアンマネージプラス・スイッチングハブ

ギガビットアンマネージプラス・スイッチングハブ - NETGEAR

1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブ。
ファンレス設計により静穏性を実現。
NetgearのアンマネージプラススイッチはVLAN、QoSなど広く必要とされる設定機能を提供します。
・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。
リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。

接続方式10/100/1000Base-Tファンなし内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
セット内容
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38456803GS105E-200JPS5アンマネージプラス・スイッチGS105E本体、電源アダプター、インストールガイド、壁掛けキット、ユーザー登録のお知らせ(製品保証規定)、安全にお使いいただくために0.25294×100×272.6
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
38456819GS105PE-10000S5アンマネージプラス・スイッチGS105PE本体、壁掛けキット、インストールガイド、ユーザー登録のお知らせ(製品保証規定)、安全にお使いいただくために0.47158×100×2722
オープン
取扱い終了
38456898GS116E-200JPS16アンマネージプラス・スイッチGS116E本体、電源アダプター、インストールガイド、壁掛けキット、ユーザー登録のお知らせ(製品保証規定)、安全にお使いいただくために0.84286×101×2610
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする