アンドーナツ リバーシ+ミニゲーム

アンドーナツ リバーシ+ミニゲーム eyeup(アイアップ) アンドーナツ リバーシ+ミニゲーム eyeup(アイアップ) アンドーナツ リバーシ+ミニゲーム eyeup(アイアップ) アンドーナツ リバーシ+ミニゲーム eyeup(アイアップ) アンドーナツ リバーシ+ミニゲーム eyeup(アイアップ) アンドーナツ リバーシ+ミニゲーム eyeup(アイアップ)

トレイの上でトングで遊ぶ、おいしいリバーシゲーム。
リバーシとパズルの2種類の遊びが楽しめます。
おいしそうなドーナツがかわいい!

適合年齢(歳)6歳~ セット内容ドーナツピース×36、トング×2、トレイ×1、説明書×1 材質ドーナツピース、トレイ:ABS/トング:PP/説明書:紙 質量(g)787 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38440956 -
2,980
2,898
3,188 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする