ホシ服装
IDIES ドライローネックシャツ 226
吸汗速乾機能に優れるポリエステル100%のディンプルメッシュ素材ニットシャツ。
しなやかで軽い着心地。汗や体の臭いを効果的に防ぐ抗菌防臭加工と消臭テープを装備。クールビズ ニット ユニフォーム。
機能
吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭テープ付
仕様
日焼けしない後ろ衿が高い仕様、消臭ロゴプリントテープ仕様、便利な胸ポケット、DRYプリントネーム
材質
ディンプルメッシュ/ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38444903
226
ホワイト
M
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38444919
226
ホワイト
L
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444928
226
ホワイト
LL
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444937
226
ホワイト
3L
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444946
226
ホワイト
4L
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444955
226
ホワイト
5L
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445086
226
ブラック
M
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445095
226
ブラック
L
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445104
226
ブラック
LL
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445113
226
ブラック
3L
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445129
226
ブラック
4L
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445138
226
ブラック
5L
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445147
226
ロイヤルブルー
M
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445156
226
ロイヤルブルー
L
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445165
226
ロイヤルブルー
LL
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445174
226
ロイヤルブルー
3L
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445183
226
ロイヤルブルー
4L
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445199
226
ロイヤルブルー
5L
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445208
226
ネイビー
M
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445217
226
ネイビー
L
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445226
226
ネイビー
LL
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445235
226
ネイビー
3L
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445244
226
ネイビー
4L
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445253
226
ネイビー
5L
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445269
226
杢ブラック
M
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445278
226
杢ブラック
L
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445287
226
杢ブラック
LL
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445296
226
杢ブラック
3L
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445305
226
杢ブラック
4L
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445314
226
杢ブラック
5L
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445323
226
杢ネイビー
M
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445339
226
杢ネイビー
L
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445348
226
杢ネイビー
LL
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445357
226
杢ネイビー
3L
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445366
226
杢ネイビー
4L
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445375
226
杢ネイビー
5L
¥
3,200
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444964
226
グレー
M
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
38444973
226
グレー
L
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
38444989
226
グレー
LL
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
38444998
226
グレー
3L
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
38445007
226
グレー
4L
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
38445016
226
グレー
5L
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
38445025
226
チャコール
M
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
38445034
226
チャコール
L
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
38445043
226
チャコール
LL
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
38445059
226
チャコール
3L
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
38445068
226
チャコール
4L
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
38445077
226
チャコール
5L
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください