曜日別特売
226 IDIES ドライローネックシャツ 226 ホシ服装 38445357

IDIES ドライローネックシャツ 226

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色杢ネイビー
サイズ3L
内容量1着注文コード38445357品番226
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥1,529
販売価格(税別)
¥1,390

吸汗速乾機能に優れるポリエステル100%のディンプルメッシュ素材ニットシャツ。
しなやかで軽い着心地。汗や体の臭いを効果的に防ぐ抗菌防臭加工と消臭テープを装備。クールビズ ニット ユニフォーム。

色
杢ネイビー
サイズ
3L
仕様
日焼けしない後ろ衿が高い仕様、消臭ロゴプリントテープ仕様、便利な胸ポケット、DRYプリントネーム
材質
ディンプルメッシュ/ポリエステル100%
胸囲(cm)
121
着丈(cm)
73
機能
吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭テープ付
裄丈(cm)
86
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする