プログレスタッチ TKL テンキーレス日本語配列

プログレスタッチ TKL テンキーレス日本語配列 - アーキサイトプログレスタッチ TKL テンキーレス日本語配列 - アーキサイトプログレスタッチ TKL テンキーレス日本語配列 - アーキサイトプログレスタッチ TKL テンキーレス日本語配列 - アーキサイトプログレスタッチ TKL テンキーレス日本語配列 - アーキサイトプログレスタッチ TKL テンキーレス日本語配列 - アーキサイトプログレスタッチ TKL テンキーレス日本語配列 - アーキサイトプログレスタッチ TKL テンキーレス日本語配列 - アーキサイト

デスクトップ上をスマートに使える!テンキーレスの高機能キーボード。
2色成形キーキャップ採用。磨耗に強く、文字が消えない!文字がキーキャップ樹脂の一部になっている為、 長期間の使用による磨耗に対して、文字が薄れたり、消えてしまう心配がありません。
ステップスカルプチャー採用。人間工学に基づき、キーに階段状の段差を持たせることで、全部のキーに指が届きやすく、タイピング時に指にかかる負担を軽減する構造を採用しています。
底面にケーブルガイドを搭載し、両サイドと中央の3方向からケーブルを引き回すことができます。
耐久性の高いFR-4(ガラスエポキシ)素材の二層基板採用。
キースイッチに「CHERRY MXスイッチ」を搭載。

キー配列日本語JIS配列・91キー(カナ印字なし)LEDインジケータ:青キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)4インターフェースPS/2, USB(PS/2は専用変換コネクタ使用)付属品USB → PS/2 変換アダプタ、USBケーブル(専用ケーブルバンド付属)、 Ctrl・CapsLockキー 交換用キーキャップ、Alt・Windowsキー 交換用キーキャップ、ユーザーマニュアル(ダウンロード)兼 保証書、キーキャップ引き抜き工具材質キーキャップ:ABS樹脂質量(g)960(ケーブル除く)対応OSWindows 10/8.1/8/7接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×140×28~37(スタンド含まず)保証期間1年材質(基板)2層基板:FR-4(ガラスエポキシ)内容量1台
注意
※本製品の故障内容を問わず、ご使用機器本体のダメージや記録されたデータの破損または消失について、責任を負いかねますのでご了承くださいませ。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38454168AS-KBPD91/LRBKN赤軸(押鍵する力がキーストロークに応じて直線的(リニア)に変化します。黒軸より軽いキータッチが特徴です。)
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
38454177AS-KBPD91/TBKN茶軸(軽いキータッチと、打鍵する際にスイッチが入った感覚(クリック感)があります。)
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38454186AS-KBPD91/CBKN青軸(軽いキータッチとクリック感、カチッという軽いクリック音が出ます。)
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
38454195AS-KBPD91/LBKN黒軸(押鍵する力がキーストロークに応じて直線的(リニア)に変化します。)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする