プログレスタッチ レトロ テンキーパッド

プログレスタッチ レトロ テンキーパッド - アーキサイト

ノートPCと併用しても違和感のないスマートなデザインのテンキーパッド。
筐体内部に鉄板シャーシを配置し、キー入力時の不快な沈み込みが解消され、安定した打鍵感を味わうことができます。
2色成形キーキャップ採用。磨耗に強く、文字が消えない!文字がキーキャップ樹脂の一部になっている為、 長期間の使用による磨耗に対して、文字が薄れたり、消えてしまう心配がありません。
ステップスカルプチャー採用。人間工学に基づき、キーに階段状の段差を持たせることで、全部のキーに指が届きやすく、タイピング時に指にかかる負担を軽減する構造を採用しています。
NumLock非連動/表計算ソフトで便利なキーも装備。

インターフェースUSBLEDインジケータ:青付属品ユーザーマニュアル(ダウンロード)兼 保証書、ケーブルバンド材質キーキャップ:ABS樹脂質量(g)290(ケーブル除く)対応OSWindows 10/8.1/8/7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×136×28~37(スタンド含まず)キー配列21キー保証期間1年キーストローク(mm)4材質(基板)2層基板:FR-4(ガラスエポキシ)キーピッチ(mm)19内容量1台
注意
※本製品の故障内容を問わず、ご使用機器本体のダメージや記録されたデータの破損または消失について、責任を負いかねますのでご了承くださいませ。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38454247AS-TKPD21/LRBK赤軸(赤軸は押鍵する力がキーストロークに応じて直線的(リニア)に変化します。黒軸より軽いキータッチが特徴です。)
オープン
取扱い終了
返品不可
38454256AS-TKPD21/TBK茶軸(茶軸は軽いキータッチと、打鍵する際にスイッチが入った感覚(クリック感)があります。)
オープン
取扱い終了
返品不可
38454265AS-TKPD21/CBK青軸(青軸は軽いキータッチとクリック感、カチッという軽いクリック音が出ます。)
オープン
取扱い終了
返品不可
38454274AS-TKPD21/LBK黒軸(黒軸は押鍵する力がキーストロークに応じて直線的(リニア)に変化します。)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする