日本緑十字社
溝用ほうき ポリプロピレン製
ブラシ幅が90mmのほうきで、溝等の狭い場所の掃除に最適です。軽量で耐久性に優れたポリプロピレン製で、付着した汚れも簡単に水で洗い流すことができ、速乾性にも優れています。
用途
溝など狭い箇所の掃除に。
長さ(mm)
870
トラスコ品番
147-9835
材質
カバー:ポリエチレン
幅(mm)
90
質量(g)
150
タイプ
水洗い可能/速乾タイプ
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン
材質(柄部)
竹(塩ビ被膜)
日本緑十字社品番
146150
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38754617
BLM-1S
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください