高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM

高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM - 日本緑十字社高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM - 日本緑十字社高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM - 日本緑十字社

シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。

用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。トラスコ品番148-1354質量(g)320アズワン品番64-2325-74粘着力(N/mm)19.6日本緑十字社品番246084内容量1本
注意
停止装置などのセンサー付き自動シャッターやその他特殊なシャッターでは使用できない場合もあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38755028SHC-13630610EPDMアクリル系19.6N/mm
7,200
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする