高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM

高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM - 日本緑十字社

シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。

用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。トラスコ品番148-1331質量(g)800アズワン品番64-2325-75粘着力(N/mm)19.6日本緑十字社品番246085内容量1本
注意
停止装置などのセンサー付き自動シャッターやその他特殊なシャッターでは使用できない場合もあります。フック棒を差込む穴を塞いでしまう可能性がありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38755037SHC-25650620EPDMアクリル系19.6N/mm
15,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする