日本緑十字社
伸縮式ホワイトボード(現場撮影用) 工事名・場所
現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。太陽光等の映り込みを軽減する便利な低反射タイプです。ボードはスチール製で、マグネットの取り付けも可能です。
用途
一人での現場写真撮影に。
シャフト長さ(mm)
200~550
仕様
シャフト伸縮式、マグネット対応、低反射タイプ
付属品
イレーザー付きホワイトボードマーカー(黒)×1本
材質/仕上
ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮
色
ホワイト
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
表示寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38755353
SSVW-2469
133×148×8.6
100×140
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38755369
SSVW-2487
168×179×8.6
130×170
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください