日本緑十字社
消防標識 反射タイプ アルミ製
軽量で耐久性に優れたアルミ製の消防標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途
各種消防設備の設置場所の明示に。
取付け方法
平リブタイプ(金具・ボルト別売)
材質/仕上
アルミ
質量(kg)
1.4
タイプ
山型
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×600×1.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38755448
消防600B
消火栓・FIRE HYDRANT
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38755457
消防600C
防火水そう・FIRE CISTERN
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
38755466
消防600D
消防水利
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください