日本緑十字社
伸縮式点検用ミラー ストラップ付き
3倍拡大鏡で細かなところも大きく表示できます。取り扱いに便利なストラップが付いています。
用途
狭所や高所など見にくい場所の確認に。
付属品
ストラップ×1本
トラスコ品番
147-9828
材質/仕上
ミラー:ガラス シャフト:ステンレス
質量(g)
120
ミラー寸法(mm)
45×55
シャフト長さ(mm)
210~1180
日本緑十字社品番
289111
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38755554
KMB-2056
¥11,100
¥
10,980
¥12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください