日本緑十字社
カラー布テープ レーヨン
手切れ性が良好で、包装や梱包に便利な布製のテープです。環境に優しい天然ゴム系粘着剤を使用しています。
用途
梱包物の色分けに。
質量(g)
320
タイプ
手切り可能タイプ
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)
50×25×0.2
引張強度(N/25mm)
12.50kgf
粘着力(N/25mm)
0.900kgf
最大テープ外径(Φmm)
115
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38755676
CNT-525W
白
50
25
0.2
レーヨン(スフ)
天然ゴム系
0.900kgfN/25mm
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38755685
CNT-525G
緑
50
25
0.2
レーヨン(スフ)
天然ゴム系
0.900kgfN/25mm
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38755694
CNT-525Y
黄
50
25
0.2
レーヨン(スフ)
天然ゴム系
0.900kgfN/25mm
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38755703
CNT-525R
赤
50
25
0.2
レーヨン(スフ)
天然ゴム系
0.900kgfN/25mm
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38755719
CNT-525BL
青
50
25
0.2
レーヨン(スフ)
天然ゴム系
0.900kgfN/25mm
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38755728
CNT-525BK
黒
50
25
0.2
レーヨン(スフ)
天然ゴム系
0.900kgfN/25mm
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください